1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz

1/2 Zoll Steckschlüssel 6-kant kurz
STESHSL-1/2ZO-KURZ-6KT-SW28
ZEBRA

Art.-Nr. 0712131128

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz

Art.-Nr. 0712131128
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
Metrisch, 6-kant, kurz
  • Norm: DIN 3124, ISO 2725

  • Oberfläche: Verchromt, geschliffen/matt

  • Antrieb: Innenvierkant 1/2 Zoll, Kugelfangrille

  • Abtrieb: Für Außensechskant

  • POWERDRIV

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1  |  2  |  3  |  4  |  5

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Antrieb

1/2 Zoll

Antriebart

Innenvierkant

Schlüsselweite

28 mm

Abtriebart

Für Außensechskant

Länge (L1)

44 mm

Ausführung

Kurz

Steckschlüsselaußendurchmesser 2 (D2)

33,5 mm

Steckschlüsselaußendurchmesser (D1)

38 mm

Steckschlüsseltiefe (t)

20 mm

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen