1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz

1/2 Zoll Steckschlüssel TX lang
STESHSL-1/2ZO-INTX-LANG-TX50
ZEBRA

Art.-Nr. 071513450

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz

Art.-Nr. 071513450
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
Für TX-Schrauben, lang
  • Ausführung: Lang

  • Oberfläche: verchromt

  • Antrieb: Innenvierkant 1/2 Zoll, Kugelfangrille

  • Abtrieb: Für TX-Schrauben

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Insbesondere für Ford

Antrieb

1/2 Zoll

Antriebart

Innenvierkant

Abtriebart

TX

Abtrieb

TX50

Klingenlänge (L2)

80 mm

Länge (L1)

120 mm

Ausführung

Lang

Steckschlüsselaußendurchmesser (D1)

22,5 mm

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen