1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz POWERDRIV®

1/2 Zoll Steckschlüssel POWERDRIV metrisch 12-kant
STESHSL-1/2ZO-LANG-12KT-SW16
ZEBRA

Art.-Nr. 0712132116

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz POWERDRIV®

Art.-Nr. 0712132116
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
Metrisch, 12-kant, lang
  • Oberfläche: verchromt, poliert/matt

  • Antrieb: Innenvierkant 1/2 Zoll, Kugelfangrille

  • Powerdriv®

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Antrieb

1/2 Zoll

Antriebart

Innenvierkant

Schlüsselweite

16 mm

Abtriebart

Zwölfkant

Länge (L1)

77 mm

Ausführung

Lang

Steckschlüsselaußendurchmesser 2 (D2)

22,6 mm

Steckschlüsselaußendurchmesser (D1)

22,6 mm

Steckschlüsseltiefe (t)

35,5 mm

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Zertifikate/Dokumente

 | 

Technische Informationen