Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

1/2 Zoll Steckschlüssel Zoll 6-kant lang mit Kugelfangrille

1/2 Zoll Steckschlüssel 6-kant Zoll lang
STESHSL-1/2ZO-LANG-6KT-ZOLL-SW1 3/8
ZEBRA

Art.-Nr. 0712132365

EAN 4062856410712

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
1/2 Zoll Steckschlüssel Zoll 6-kant lang mit Kugelfangrille

Art.-Nr. 0712132365
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
Hinweis

Geeignet für den handbetätigten Einsatz für Umschaltknarren DIN 3120

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Antrieb

1/2 Zoll

Antriebart

Innenvierkant

Schlüsselweite

1 3/8 Zoll

Länge (L1)

77 mm

Steckschlüsselaußendurchmesser (D1)

46,6 mm

Steckschlüsselaußendurchmesser 2 (D2)

38 mm

Steckschlüsseltiefe (t)

35,5 mm

Oberfläche

Verchromt

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen