1/2 Zoll SW 44 Spezial-Steckschlüssel für Trag-/Führungsgelenk PSA/Toyota
Kraft-Steckschlüsseleinsatz-1/2 Zoll lang
KFTSTESHSLEINSA-1/2ZO-LANG-6KT-SW44X100M
Art.-Nr. 1952003705
EAN 4061975333377
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Zur Montage und Demontage von eingeschraubten Traggelenken an der Vorderchse
OE-Teilenummern: Citroën/Peugeot OE-98 186 575 80 und Toyota OE-SU001-A6525)
Sondermaß SW 44 mm mit 1/2 Zoll-Antrieb in langer Ausführung
Datenblätter(X)
Geeignet für Peugeot Traveller und Expert III ab 2016, Citroën SpaceTourer und Jumpy III Kasten/Pritsche/Fahrgestell ab 2016, Toyota Prorace Verso und Kasten ab 2016 und Opel Zafira Life ab 2019
Antrieb | 1/2 Zoll |
Abtriebart | Sechskant |
Länge | 100 mm |
Schlüsselweite | 44 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 1262,000 g |
Passend für Fahrzeughersteller | Peugeot, Opel, Citroen, Toyota |