Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

1/2 Zoll SW 44 Spezial-Steckschlüssel für Trag-/Führungsgelenk PSA/Toyota

Kraft-Steckschlüsseleinsatz-1/2 Zoll lang
KFTSTESHSLEINSA-1/2ZO-LANG-6KT-SW44X100M

Art.-Nr. 1952003705
EAN 4061975333377

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zur Montage und Demontage von eingeschraubten Traggelenken an der Vorderchse


OE-Teilenummern: Citroën/Peugeot OE-98 186 575 80 und Toyota OE-SU001-A6525)



Sondermaß SW 44 mm mit 1/2 Zoll-Antrieb in langer Ausführung

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Geeignet für Peugeot Traveller und Expert III ab 2016, Citroën SpaceTourer und Jumpy III Kasten/Pritsche/Fahrgestell ab 2016, Toyota Prorace Verso und Kasten ab 2016 und Opel Zafira Life ab 2019

Antrieb

1/2 Zoll

Abtriebart

Sechskant

Länge

100 mm

Schlüsselweite

44 mm

Produktgewicht (per Stück)

1262 g

Passend für Fahrzeughersteller

Peugeot
Opel
Citroen
Toyota

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen