Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
1/2 Zoll Multisteckschlüssel einer für alles - STESHSL-1/2ZO-MULTI-11MM 1/2 Zoll Multisteckschlüssel einer für alles - STESHSL-1/2ZO-MULTI-11MM
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

1/2 Zoll Multisteckschlüssel einer für alles - STESHSL-1/2ZO-MULTI-11MM - 1
1/2 Zoll Multisteckschlüssel einer für alles - STESHSL-1/2ZO-MULTI-11MM - 2

1/2 Zoll Multisteckschlüssel einer für alles

1/2 Zoll Multisteckschlüssel
STESHSL-1/2ZO-MULTI-11MM
ZEBRA

Art.-Nr. 071213411
EAN 4038898924449
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
Die neuen Multisteckschlüssel für 5 verschiedene Antriebe!

Die Alleskönner!



Multiprofil, das auf die 5 gängigsten Schraubenkopfantriebe passt


  • 6-kt. metrisch, 4-kt. metrisch, 12-kt. metrisch, 6-kt. Zoll, Außen-TX

  • Somit benötigt man nur noch einen Satz für alle Anwendungen


Qualitativ sehr hochwertige Multisteckschlüssel garantieren Langlebigkeit



Ausführung: Verchromt, poliert



Antrieb: Innenvierkant 1/2 Zoll



Abtrieb: 12-kt., Multiprofil



Geometrie: Kurz

Hinweis

Geeignet für den handbetätigten Einsatz für Umschaltknarren DIN 3120

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Antrieb

1/2 Zoll

Antriebart

Innenvierkant

Schlüsselweite

11 mm

Länge (L1)

36 mm

Oberfläche

Verchromt

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen