1/2 Zoll Kraftsteckschlüsseleinsatz für Innen-TX-Schrauben, kurz
1/2 Zoll Kraftsteckschlüssel Innen-TX
KFTSTESHSL-1/2ZO-INTX-TX45
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Passend für alle gängigen Druckluft- und Elektroschrauber
- Norm: Vierkantantrieb gemäß DIN 3121
- Ausführung: geschmiedet, brüniert
Datenblätter(X)
Antrieb | 1/2 Zoll |
Antriebart | Innenvierkant |
Abtrieb | TX45 |
Abtriebart | TX |
Länge (L1) | 43 mm |
Klingenlänge (L2) | 20,3 mm |
Steckschlüsselaußendurchmesser (D1) | 25 mm |
Werkstoff | Stahl gehärtet |
Oberfläche | Brüniert |