1/2 Zoll Kraftsteckschlüsseleinsatz

1/2 Zoll Kraft-Steckschlüssel metrisch 6-kant lang
KFTSTESHSL-1/2ZO-6KT-LANG-SW24

Art.-Nr. 071413 17

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

1/2 Zoll Kraftsteckschlüsseleinsatz

Art.-Nr. 071413 17
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
6-kant, metrisch lang
  • Passend für alle gängingen Druckluft- und Elektroschrauber

  • Norm: Vierkantantrieb gemäß DIN 3121

  • Ausführung: geschmiedet, brüniert

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Antrieb

1/2 Zoll

Antriebart

Innenvierkant

Schlüsselweite

24 mm

Abtriebart

Für Außensechskant

Länge (L1)

78 mm

Steckschlüsselaußendurchmesser (D1)

34 mm

Steckschlüsselaußendurchmesser 2 (D2)

30 mm

Steckschlüsseltiefe (t)

12 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Brüniert

Normen

ISO 1174, DIN 3121