Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

1/2 Zoll Kraftsteckschlüsseleinsatz 6-kant, metrisch lang

1/2 Zoll Kraftsteckschlüssel metrisch 6-kant lang
KFTSTESHSL-1/2ZO-6KT-LANG-SW14

Art.-Nr. 071413 130
EAN 4056807093260
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
  • Passend für alle gängigen Druckluft- und Elektroschrauber

  • Norm: Vierkantantrieb gemäß DIN 3121

  • Ausführung: geschmiedet, brüniert
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Antrieb

1/2 Zoll

Antriebart

Innenvierkant

Schlüsselweite

14 mm

Abtriebart

Für Außensechskant

Länge (L1)

78 mm

Steckschlüsselaußendurchmesser (D1)

22 mm

Steckschlüsselaußendurchmesser 2 (D2)

25 mm

Steckschlüsseltiefe (t)

8 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Brüniert

Normen

ISO 1174, DIN 3121

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen