1/2 Zoll Kraft-Steckschlüssel metrisch 6-kant lang
KFTSTESHSL-1/2ZO-6KT-LANG-SW13
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Zertifikate/Dokumente(X)
![]() | |
Antrieb | 1/2 Zoll |
Antriebart | Innenvierkant |
Schlüsselweite | 13 mm |
Abtriebart | Für Außensechskant |
Länge (L1) | 78 mm |
Steckschlüsselaußendurchmesser (D1) | 20,5 mm |
Steckschlüsselaußendurchmesser 2 (D2) | 25 mm |
Steckschlüsseltiefe (t) | 6 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Brüniert |
Normen | ISO 1174, DIN 3121 |