1/2 Zoll Kraftsteckschlüsseleinsatz 6-kant, metrisch kurz
1/2 Zoll Kraftsteckschlüssel metrisch 6-kant kurz
KFTSTESHSL-1/2ZO-6KT-KURZ-SW9
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Passend für alle gängigen Druckluft- und Elektroschrauber
- Norm: Vierkantantrieb gemäß DIN 3121
- Ausführung: geschmiedet, brüniert
Datenblätter(X)
Antrieb | 1/2 Zoll |
Antriebart | Innenvierkant |
Schlüsselweite | 9 mm |
Abtriebart | Für Außensechskant |
Länge (L1) | 38 mm |
Steckschlüsselaußendurchmesser (D1) | 17 mm |
Steckschlüsselaußendurchmesser 2 (D2) | 25 mm |
Steckschlüsseltiefe (t) | 5 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Brüniert |
Normen | ISO 1174 |