Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

1/2 Zoll Kraft-Verlängerung mit 1/2 Zoll Außenvierkant und Kugelarretierung

1/2 Zoll Kraft-Verlängerung
VERL-1/2ZO-L250MM

Art.-Nr. 071413 235
EAN 4056807060729
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
  • Passend für alle gängigen Druckluft- und Elektroschrauber

  • Norm: Vierkantantrieb gemäß DIN 3121

  • Ausführung: geschmiedet, brüniert
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Antrieb (S2)

1/2 Zoll

Abtrieb (D2)

1/2 Zoll

Länge (L1)

250 mm

Steckschlüsselaußendurchmesser (D1)

25 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen