Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
1/2 Zoll Kraft-Verlängerung mit 1/2 Zoll Außenvierkant und Kugelarretierung - VERL-1/2ZO-L150MM 1/2 Zoll Kraft-Verlängerung mit 1/2 Zoll Außenvierkant und Kugelarretierung - VERL-1/2ZO-L150MM
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

1/2 Zoll Kraft-Verlängerung mit 1/2 Zoll Außenvierkant und Kugelarretierung - VERL-1/2ZO-L150MM - 1
1/2 Zoll Kraft-Verlängerung mit 1/2 Zoll Außenvierkant und Kugelarretierung - VERL-1/2ZO-L150MM - 2

1/2 Zoll Kraft-Verlängerung mit 1/2 Zoll Außenvierkant und Kugelarretierung

1/2 Zoll Kraft-Verlängerung
VERL-1/2ZO-L150MM
ZEBRA

Art.-Nr. 071413 23
EAN 4011231710640
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
  • Passend für alle gängigen Druckluft- und Elektroschrauber

  • Norm: Vierkantantrieb gemäß DIN 3121

  • Ausführung: geschmiedet, brüniert
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Antrieb (S2)

1/2 Zoll

Abtrieb (D2)

1/2 Zoll

Länge (L1)

150 mm

Steckschlüsselaußendurchmesser (D1)

25 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen