1/2 Zoll Injektor-Einspritzleitungsschlüssel
Injektor Einspritzleitung Kraftschl. 12kt 1/2 Zoll
EINSPZLTGSHSL-1/2ZO-INJEKTOR-SW17-L100
Art.-Nr. 1952001052
EAN 4250158124486
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Antrieb | 1/2 Zoll |
Antriebart | Innenvierkant |
Abtrieb | 17 mm |
Abtriebart | Zwölfkant |
Länge | 100 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 240,000 g |