Drehmomentschlüssel 1/2 Zoll mit Durchsteckknarre
Drehmomentschlüssel Durchsteckknarre 1/2 Zoll
DRHMOMSHSL-DUSTE-1/2ZO-(60-300NM)
Art.-Nr. 0714720300
EAN 4062856259380
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Genaues Arbeiten
- Präzises Anziehen mit einer sehr hohen Auslösegenauigkeit von ±3 % und somit präziser als in der Norm gefordert
- Deutlich hörbares und fühlbares Erreichen des Drehmoments für bessere Kontrolle der Schraubvorgänge
- Gut ablesbar dank großer Doppelskala mit Nm und Ibf-ft
- Einfach und genau einstellbares Drehmoment durch Drehen des Griffs
- Verriegeln und Entriegeln der Einstellwerte mit Verriegelungsdrehknopf
- Erfüllt die ISO 6789-1 Norm für handbetätigte Drehmoment-Schraubwerkzeuge
Effektive Handhabung
- Kompakte Bauweise mit einer Ratschenkopfhöhe von nur 24 mm, auch in engen Arbeitsbereichen einsetzbar
- Kein Entspannen nach der Nutzung und somit kein Zurücksetzen auf den niedrigsten Skalenwert nötig
- Ergonomischer, rutschhemmender 2K-Griff für komfortables Arbeiten und optimale Kraftübertragung
- Einfache Handhabung durch die Durchsteckvierkant-Aufnahme, die ein schnelles Wechseln der Steckschlüssel ermöglicht
- Geeignet für Rechts- und Linksanzug für präzises Schrauben von Rechts- und Linksgewinde
- Stabile, verschließbare, feuchtigkeits- und ölresistente Produktverpackung aus 100 % PCR (recycelter Kunststoff aus Haushaltsabfällen)
- Mit Konformitätserklärung und Seriennummer
- Präzisionswerkzeuge wie Drehmomentschlüssel müssen in regelmäßigen Zeitabständen und mit den dafür geeigneten Messeinrichtungen überprüft und bei Bedarf neu justiert werden
- Wir empfehlen eine regelmäßige Kalibrierung nach 12 Monaten oder nach 5.000 Schraubvorgängen ab der ersten Nutzung des Drehmomentschlüssels
Verpackung öffnen
1 Unterer Teil der Verpackungshülse nach links drehen
2 Verpackungshülse abziehen
Verpackung verschliessen
1 Verpackungshülse aufstecken
2 Unterer Teil der Verpackungshülse nach rechts drehen
Erhältlich im ORSYfleet Flottenmanagement
Datenblätter(X)
Vielfältige Einsatzmöglichkeiten für kontrolliertes, präzises Anziehen von Schrauben und Muttern mit gewünschtem Drehmoment.
![]() | |
Abtrieb | 1/2 Zoll |
Messbereich Drehmoment min./max. | 60-300 Nm |
Messbereich Drehmoment Zoll min./max. | 45-220 lbf.ft |
Anzahl der Drehungen von min. bis max. Drehmomentwert | 16 |
Ausführung | Mit 60 Zähnen - 6 Grad Drehwinkel |
Skalenteilungswert Drehmoment Hauptskala | 5 Nm |
Messgenauigkeit Drehmoment | +/- 3 % |
Geeignet für Rechtsanzug | Ja |
Geeignet für Linksanzug | Ja |
ISO | 6789-1 |
Länge (L1) | 571 mm |
Hebellänge (L2) | 475 mm |
Grifflänge (L3) | 167 mm |
Ratschenkopfhöhe (B1) | 24 mm |
Ratschenkopfhöhe mit Vierkant (B2) | 39 mm |
Griffdurchmesser (D1) | 37 mm |
Ratschenkopfbreite (D2) | 50 mm |