1/2 Zoll Drehmomentschlüssel

Drehmomentschl. Durchsteckvierkant-Antrieb fein
DRHMOMSHSL-USK-1/2ZO-(40-200NM)

Art.-Nr. 071471 23

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

1/2 Zoll Drehmomentschlüssel

Art.-Nr. 071471 23
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
Mit Durchsteckvierkant-Antrieb und fein verzahntem Knarrenkopf (72 Zähne)
  • Genauigkeit von ± 3% auf den eingestellten Wert, gemäß DIN EN ISO 6789:2003

  • Leichtes und genaues Einstellen durch Drehen des Griffes

  • Umschalt– bzw. Durchsteckvierkant-Antrieb

  • Skalierung in Nm als auch in lbf.ft

  • Akustische und fühlbare Wahrnehmung der Drehmomentauslösung verhindert ein Überdrehen der Schrauben

  • Rutschhemmender 2–Komponenten-Griff

  • Mit Kalibrierzertifikat
Hinweis

Drehmomentschlüssel sind Präzisionswerkzeuge, die in regelmäßigen Zeitabständen mit dafür geeigneten Messeinrichtungen zu prüfen und bei Bedarf zu justieren sind. Wir empfehlen eine jährliche Kalibrierung durch unseren masterSERVICE.

Erhältlich im Flottenmanagement ORSY®fleet

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Anleitung

Nach Gebrauch Feder entlasten und auf den niedrigsten Wert stellen.

Abtrieb

1/2 Zoll

Messbereich Drehmoment min./max.

40-200 Nm

Länge

440 mm

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen