1/2 Zoll Adapter mit Schnellwechselfutter
1/2 Zoll Adapter mit Schnellwechselfutter
ADAPT-BIT-1/2ZO-SWF-4KT-6KT-1/4ZO
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Antrieb: Innenvierkant DIN 3121 für den Einsatz mit Knarre oder anderem Vierkantantrieb
- Mit Bohrung für Sicherungsstift und O-Ring-Rille
- Abtrieb: Innensechskant 1/4Zoll bzw. 5/16Zoll, DIN 3126
Datenblätter(X)
Universelle Aufnahme von 1/4Zoll- bzw. 5/16Zoll-Bits
Antrieb (S2) | 1/2 Zoll |
Antriebart | Innenvierkant |
Abtrieb (S1) | 1/4 Zoll |
Abtriebart | Innensechskant |
Länge (L1) | 50 mm |
Aufnahmelänge (L2) | 22 mm |
Steckschlüsselaußendurchmesser (D1) | 15 mm |
Steckschlüsselaußendurchmesser 2 (D2) | 25 mm |