1/2" 4-kt. Med 3/4" 4-kt. og kulelås
1/2" overgang til 3/4", kraft
1/2 OVERGANG KRAFT TIL 3/4
ZEBRA
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Passer til alle standard trykkluft og elektriske muttertrekkere
- Standard: 4-kt inngrep etter DIN 3121
- Design: smidd, polert
![]() | |
Drev (S2) | 1/2 tomme |
Spor (S1) | 3/4 tomme |
Lengde (L1) | 48 mm |
Utvendig diameter på pipenøkkel (D1) | 30 mm |