Плоскогубцы для электромонтажных работ VDE IEC 60900
Плоскогубцы VDE
КЛЕШИ ИЗОГНУТЫЕ VDE 170ММ
Цена за Выбранная упаковочная единица | Индивидуальные цены отображаются после входа в систему
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 125 000 видов продукции
Для работы на деталях под напряжением, соблюдая при этом все указанные меры по технике безопасности
До 1000 В переменного тока и 1500 В постоянного тока
Инструмент 3 в 1
- Удобное управление, без смены инструмента
- Можно использовать в качестве бокорезов
- Для быстрого удаления оболочки и снятия изоляции
Эргономичная рукоятка для безопасной работы
Эргономичная 2-компонентная рукоятка с защитой от соскальзывания с широким буртиком VDE.
Индуктивно закаленные прецизионные режущие кромки
Полностью шлифованная и хромированная поверхность
Соединение внахлест
Технические паспорта(X)
Для круглых кабелей и кабелей во влажных комнатах от ∅ 8–12 мм, например, NYM 3 x 1,5 мм² до 5 x 2,5 мм².
Для проводов распределителей, распределительного шкафа, разветвительной коробки, распределительного щит, а также для неплотных соединений. Используются для установки электрооборудования, производства устройств отопления и вентиляции, сборки систем, монтажа и оборудования стендов, сборки кухонь и т. д.
Длина | 170 мм |
Сечение проволоки, мин./макс. | 1,5-2,5 мм² |
Материал | Сталь специальной закалки |
Поверхность | Хромированный |
Стандарт EN | 60900 |
Материал рукоятки | 2-компонентный пластик |