Добро пожаловать в Вюрт Германия Только для коммерческих организаций Контакты +49 7940 15-2400

Коробка монтаж. для установки заподлицо, гермет.

Коробка монтаж. для установки заподлицо, гермет.
КОРОБКА-УСТАН-ГЕРМ-VDE-H46MM/D60MM

Артикул 0975010441
EAN 4058794742862

-,--
Цена за Выбранная упаковочная единица
| Индивидуальные цены отображаются после входа в систему

Просмотреть доступность в филиале Würth
Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 125 000 видов продукции

Prevents leaks in external walls made of hollow block bricks
Информация о продукте

Технические паспорта(X)

Сертификаты/ Документы

 | 

 | 

Высота

46 мм

Монтажный диаметр (Ø)

60 мм

Количество/тип кабелей/вводов трубы

4 EN 20, 2 EN 25

Пламезамедляющий

650°C

Степень защиты IP

IP 30

Материал

Полипропилен (ПП) — PP

Не содержит галогенов

Да

Диаметр (Ø)

60 мм

Дополнительная принадлежность:
 
Продукт
Описание
Количество
ЕУ
Цена
/ЕУ
Приборный винт ELMO

DEVSCR-F.FMO-CS-SL-Z1-(P2E)-3,2X15

ELMO
Drive: Combi PZ with slot
Приборный винт ELMO

DEVSCR-F.FMO-CS-SL-Z1-(P2E)-3,2X25

ELMO
Drive: Combi PZ with slot
Приборный винт ELMO

DEVSCR-F.FMO-CS-SL-Z1-(P2E)-3,2X40

ELMO
Drive: Combi PZ with slot
Короб для приборных винтов ELMO

DEVSCRBOX-F.FMO-CS-SL-Z2-(P2E)-300PCS

ELMO
Drive: Combi PZ with slot
x 1 шт
Уравнительное кольцо

КОЛЬЦО-УДЛИНИТЕЛЬ-UP-H12MM/D60MM

For compensating for flush-mounted device boxes that are set too deep
x 50 шт
Уравнительное кольцо

КОЛЬЦО-УДЛИНИТЕЛЬ-UP-H24MM/D60MM

For compensating for flush-mounted device boxes that are set too deep
x 25 шт
Планка для очистки (сигнальная)

КРЫШКА-UP-D60MM

Reusable
x 50 шт
Крышка пружинная

КРЫШКА-UP-GERAETEDOSE-D60MM

x 100 шт
Универс. резьб.крышка VDE для установки заподлицо

КРЫШКА-Д/КОРОБКИ-ЭЛЕКТРОМОНТАЖНОЙ-D92MM

x 50 шт
Приборный винт

ВИНТ-SZ-A3K-UP-3,2X15

Приборный винт

ВИНТ-SZ-A3K-UP-3,2X25

Приборный винт

ВИНТ-SZ-A3K-UP-3,2X40

Единица упаковки указывает на количество изделий в одной упаковке. В части каталога можно выбирать между различными единицами упаковки, когда появляется соответствующее меню выбора.

Если при непосредственном вводе номера товара в корзине или в процессе записи в Easy-/VarioScan единица упаковки вам неизвестна, то оставьте поле пустым. В этом случае единица упаковки будет определена автоматически.
Номер товара Würth имеет следующую структуру: ППППАААБББ
ПППП = 4 символа для префикса (внимание, первый символ — это всегда 0)
ААА = 3 символа для первой части размера изделия
БББ = 3 символа для второй части размера изделия

Примеры структуры номера товара:
Пример № 1: Винт размера 4x10 мм:
ППППАААБББ
00574 10 (2 пробела между 4 и 10)

Пример № 2: Винт размера 10x20 мм:
ППППАААБББ
005710 20 (1 пробел между 10 и 20)

Пример № 3: Подкладная шайба с внутренним диаметром 6 мм:
ППППАААБББ04076
Цена на единицу упаковки (ЕУ):
Представленная цена всегда соответствует указанной упаковке, для ЕУ 250 — цена за 250 штук, для ЕУ — 300 цена за 300 штук.

Цена с кодом цены (PSL):
Цена всегда действительна для того количества, которое соответствует определенному коду цены:
цена за 1 шт.
цена за 100 шт.
цена за 1000 шт.
В поле "Количество" отображается количество единиц в заказе или поставке и соответствующие единицы.
В отличие от затрат на заводскую и внешнюю упаковку, расходы на утилизацию продукции на основе химических веществ отображаются отдельно. Распределение отдельных затрат указано в информации о соответствующей продукции, в корзине и в условиях продажи.
Дополнительные товары:
 
Продукт
Описание
Количество
ЕУ
Цена
/ЕУ
Зажимной фиксатор

КЛЕММА-МОНТАЖНАЯ-UP-SCHALTERDOSE

For pre-fixing flush-mounted appliance sockets without plaster. Clean and time-saving assembly
x 25 шт
Единица упаковки указывает на количество изделий в одной упаковке. В части каталога можно выбирать между различными единицами упаковки, когда появляется соответствующее меню выбора.

Если при непосредственном вводе номера товара в корзине или в процессе записи в Easy-/VarioScan единица упаковки вам неизвестна, то оставьте поле пустым. В этом случае единица упаковки будет определена автоматически.
Номер товара Würth имеет следующую структуру: ППППАААБББ
ПППП = 4 символа для префикса (внимание, первый символ — это всегда 0)
ААА = 3 символа для первой части размера изделия
БББ = 3 символа для второй части размера изделия

Примеры структуры номера товара:
Пример № 1: Винт размера 4x10 мм:
ППППАААБББ
00574 10 (2 пробела между 4 и 10)

Пример № 2: Винт размера 10x20 мм:
ППППАААБББ
005710 20 (1 пробел между 10 и 20)

Пример № 3: Подкладная шайба с внутренним диаметром 6 мм:
ППППАААБББ04076
Цена на единицу упаковки (ЕУ):
Представленная цена всегда соответствует указанной упаковке, для ЕУ 250 — цена за 250 штук, для ЕУ — 300 цена за 300 штук.

Цена с кодом цены (PSL):
Цена всегда действительна для того количества, которое соответствует определенному коду цены:
цена за 1 шт.
цена за 100 шт.
цена за 1000 шт.
В поле "Количество" отображается количество единиц в заказе или поставке и соответствующие единицы.
В отличие от затрат на заводскую и внешнюю упаковку, расходы на утилизацию продукции на основе химических веществ отображаются отдельно. Распределение отдельных затрат указано в информации о соответствующей продукции, в корзине и в условиях продажи.

Артикул
Материал клиента №

Опасный материал

Информация о продукте

Технические паспорта()

Технические паспорта ()

Данные CAD  | 

Сертификаты/ Документы

 | 

 | 

Техническая информация