Соединительная коробка, заподлицо
Соединительная коробка, заподлицо
КОРОБКА-РАСПРЕДЕЛИТ.-VDE-H36MM/D70MM
Цена за Выбранная упаковочная единица | Индивидуальные цены отображаются после входа в систему
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 125 000 видов продукции
Технические паспорта(X)
Высота | 40 мм |
Монтажный диаметр (Ø) | 70 мм |
Количество/тип кабелей/вводов трубы | 8 + 1 EN 20 |
Пламезамедляющий | 650°C |
Степень защиты IP | IP 20 |
Материал | Полистирол — PS |
Выбрать цвет RAL
ВНИМАНИЕ: Отображаемый на экране цвет отличается от реального цветового оттенка!