Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Unterflureinrichtung Doppelschublade

Unterflur Set 2
UFLU-SET-DS-CADDY5-MAXI-RS2970-2020

Art.-Nr. 096365 391

EAN 4065233064669

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Unterflureinrichtung Doppelschublade

Art.-Nr. 096365 391
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
Platzsparendes Verstauen von Werkzeugen und Verbrauchsmaterialien unter der Ladefläche

Schubladen zu ca. 95% ausziehbar



Überbaubar mit zusätzlichen Einrichtungsvarianten



Set bestehend aus:



Schubladenmodul im Heckbereich mit 4 Schubladen


  • Abmaße für Fahrzeuge mit kurzem Radstand (B x H x T): 1.068 x 290 x 820 mm

Innenmaß je Schublade (B x H x T): 445 x 103 x 778 mm


Auszugslänge der Schublade je ca. 715 mm


  • Abmaße für Fahrzeuge mit langem Radstand (B x H x T): 1.068 x 290 x 1.200 mm

Innenmaß je Schublade (B x H x T): 445 x 103 x 1.170 mm


Auszugslänge der Schublade je ca. 1.110 mm



Schubladenmodul im Schiebetürbereich mit zwei Schubladen


  • Abmaße (B x H x T): 534 x 290 x 1.200 mm

  • Innenmaß Schublade (B x H x T): 445 x 103 x 1.170 mm

  • Auszugslänge der Schublade ca. 1.110 mm


Bodenplattenset



Vier Zurrösen



Inklusive Antirutschmatten für die Schubladen



Inklusive Befestigungssatz und Trennbleche

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Typbezeichnung

UNFVWCA5MAX120

Passend für Fahrzeughersteller

Volkswagen

Passend für Fahrzeugtyp

Caddy 5 Maxi

Baujahr

ab 2020

Radstand

2970 mm

Produktgewicht (per Stück)

196,000 kg

Anzahl Schubladen

6 STK

Traglast

75 kg

Farbe

Anthrazitgrau RAL 7016, Struktur, Verkehrsrot RAL 3020, Struktur

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen