Unterflureinrichtung Doppelschublade
Unterflur Set 2
UFLU-SET-DS-CADDY5-L1-RS2755-2020
Art.-Nr. 096365 390
EAN 4065233064652
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Schubladen zu ca. 95% ausziehbar
Überbaubar mit zusätzlichen Einrichtungsvarianten
Set bestehend aus:
Schubladenmodul im Heckbereich mit 4 Schubladen
- Abmaße für Fahrzeuge mit kurzem Radstand (B x H x T): 1.068 x 290 x 820 mm
Innenmaß je Schublade (B x H x T): 445 x 103 x 778 mm
Auszugslänge der Schublade je ca. 715 mm
- Abmaße für Fahrzeuge mit langem Radstand (B x H x T): 1.068 x 290 x 1.200 mm
Innenmaß je Schublade (B x H x T): 445 x 103 x 1.170 mm
Auszugslänge der Schublade je ca. 1.110 mm
Schubladenmodul im Schiebetürbereich mit zwei Schubladen
- Abmaße (B x H x T): 534 x 290 x 1.200 mm
- Innenmaß Schublade (B x H x T): 445 x 103 x 1.170 mm
- Auszugslänge der Schublade ca. 1.110 mm
Bodenplattenset
Vier Zurrösen
Inklusive Antirutschmatten für die Schubladen
Inklusive Befestigungssatz und Trennbleche
Datenblätter(X)
Typbezeichnung | UNFVWCA5120 |
Passend für Fahrzeughersteller | Volkswagen |
Passend für Fahrzeugtyp | Caddy 5 L1 |
Baujahr | ab 2020 |
Radstand | 2755 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 140,000 kg |
Anzahl Schubladen | 6 STK |
Traglast | 75 kg |
Farbe | Anthrazitgrau RAL 7016, Struktur, Verkehrsrot RAL 3020, Struktur |