Тестер напряжения Test Plus
Тестер напряжения Test Plus
ИНДИКАТОР+ФОНАРЬ 120-1000V
ELMO
Цена за Выбранная упаковочная единица | Индивидуальные цены отображаются после входа в систему
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 125 000 видов продукции
- Протекание тока не требуется
- Обнаруживает токоведущие проводники, кабельные разрывы, неисправности выключателей и т.д.
- Обнаруживает перегоревшие предохранители, неисправные лампы в гирляндах без непосредственного контакта с металлом.
- Кончик наконечника загорается в присутствии напряжения
- Функция фонаря с ярким светодиодом (длительность свечения прибл. 60 часов)
- С акустическим предупреждающим сигналом
Технические паспорта(X)
Для надежного обнаружения переменного тока на кабельных соединениях, розетках, предохранителях, выключателях, розетках и т.д.
Мин./макс. диапазон напряжения переменного тока | 12-1000 В перем. тока |
Степень защиты IP | IP 40 |
Категория защиты от перенапряжения | CAT III/1000 V |
Наименование аккумулятора/батареи | 1,5 В Микро AAA |
Количество аккумуляторов/батарей | 2 шт. |
Если при непосредственном вводе номера товара в корзине или в процессе записи в Easy-/VarioScan единица упаковки вам неизвестна, то оставьте поле пустым. В этом случае единица упаковки будет определена автоматически.
ПППП = 4 символа для префикса (внимание, первый символ — это всегда 0)
ААА = 3 символа для первой части размера изделия
БББ = 3 символа для второй части размера изделия
Примеры структуры номера товара:
Пример № 1: Винт размера 4x10 мм:
ППППАААБББ
00574 10 (2 пробела между 4 и 10)
Пример № 2: Винт размера 10x20 мм:
ППППАААБББ
005710 20 (1 пробел между 10 и 20)
Пример № 3: Подкладная шайба с внутренним диаметром 6 мм:
ППППАААБББ
Представленная цена всегда соответствует указанной упаковке, для ЕУ 250 — цена за 250 штук, для ЕУ — 300 цена за 300 штук.
Цена с кодом цены (PSL):
Цена всегда действительна для того количества, которое соответствует определенному коду цены:
цена за 1 шт.
цена за 100 шт.
цена за 1000 шт.