Цифровой мультиметр Профессиональный
Мультиметр цифр.профессионал. MTX203
МУЛЬТИМЕТР-ЦИФРОВОЙ-TRMS
Цена за Выбранная упаковочная единица | Индивидуальные цены отображаются после входа в систему
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 125 000 видов продукции
Измерение напряжения
переменный, постоянный ток
Измерения силы тока
переменный, постоянный ток, от 10 мкА
- Измерение сопротивления, емкости b температуры
- Акустическая проверка на обрыв цепи, тестирование диодов
- Возможность измерения напряжения при низком импедансе (VLOWZ = 500 кОм)
- Бесконтактный индикатор напряжения (NCV): Дисплей горит красным при опасных напряжениях
- Встроенный светодиод для удобства работы в условиях плохой освещенности (подсветка места измерения)
- Большой ЖК-дисплей с подсветкой для удобного считывания показаний
- Разрешение на 6000 отсчетов для высокого уровня точности
- Автоматический выбор диапазона, постоянный и переменный ток – обнаружение и отключения питания
- Простая замена предохранителей
- Магниты на противоударной крышке позволяют закреплять прибор на электрошкафах и металлических дверях
- Регулируемая складная опора позволяет регулировать угол наклона
- Держатель для наконечников щупов 19 мм облегчает измерение в розетках
Подробная информация об инновационных функциях и измеряемых величинах указана в техническом паспорте.
Технические паспорта(X)
Индикация | 6000 разрядов |
Диапазон измерения напряжения, мин./макс. | 0,6 В перем. тока-750 В перем. тока |
Диапазон измерения напряжения 2, мин./макс. | 0,6 В пост. тока-1000 В пост. тока |
Диапазон измерения тока, мин./макс. | 10 µA/AC/DC-10 А перем./пост. тока |
Диапазон измерения напряжения 2, мин. | 0.6 В пост. тока |
Диапазон измерения напряжения 2, макс. | 1000 В пост. тока |
Диапазон измерения электрического сопротивления, мин./макс. | 1 Ом-60 МОм |
Диапазон измерения нагрузки, мин./макс. | 1 нФ-100 мФ |
Диапазон измерения температуры, мин./макс. | -55 к 1200 °C |
Автоматическая система отключения | Да |
Категория защиты от перенапряжения | CAT III/600 V |
Степень защиты IP | IP 54 |
Наименование аккумулятора/батареи | 1,5 В LR6 AA |
Количество аккумуляторов/батарей | 2 шт. |
Длина x ширина x высота | 165 x 80 x 45 мм |
Выбрать цвет RAL
ВНИМАНИЕ: Отображаемый на экране цвет отличается от реального цветового оттенка!
Выбрать цвет RAL
ВНИМАНИЕ: Отображаемый на экране цвет отличается от реального цветового оттенка!