Кейс System 8.4.5
Кейс System 8.4.5
Цена за Выбранная упаковочная единица | Индивидуальные цены отображаются после входа в систему
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 125 000 видов продукции
Технические паспорта(X)
Размеры системы | 8.4.5 |
Ширина | 500 мм |
Глубина | 380 мм |
Высота | 320 мм |
Материал | АБС-пластик |
Вес продукта (на 1 шт.) | 4450 г |
Ширина x глубина x высота (внутренний размер) | 462,5 x 335 x 270 мм |
Выбрать цвет RAL
ВНИМАНИЕ: Отображаемый на экране цвет отличается от реального цветового оттенка!
Выбрать цвет RAL
ВНИМАНИЕ: Отображаемый на экране цвет отличается от реального цветового оттенка!