Гайка крепежной шины Тип SM
DIN 3015-1, Premium, сталь, цинк/никель, тип SM
ГАЙКА-ПАЗ-DIN3015-1-SM-W3-SZ-1-8/1D
Цена за Выбранная упаковочная единица | Индивидуальные цены отображаются после входа в систему
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 125 000 видов продукции
Технические паспорта(X)
Тип резьбы x номинальный диаметр (G) | M6 |
Подходит для ширины паза (a) | 10,2 мм |
Длина (L) | 25,5 мм |
Толщина фланца (k) | 5,5 мм |
Внешний диаметр (D2) | 12 мм |
Высота (H1) | 13,5 мм |
DIN | 3015 |
Материал | Сталь |
Поверхность | Цинк-никель |