Добро пожаловать в Вюрт Германия Только для коммерческих организаций Контакты +49 7940 15-2400

Пластинка дверная замочная премиум-класса SIP

Пластина стопорная DIN3015-2, премиум, SIP W3
КРЫШКА-DIN3015-2-SIP-W3-SZ3S/1

Артикул 0599029103
EAN 4038898620020

-,--
Цена за Выбранная упаковочная единица
| Индивидуальные цены отображаются после входа в систему

Просмотреть доступность в филиале Würth
Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 125 000 видов продукции

Пластина стопорная DIN 3015-2 W3
Информация о продукте

Технические паспорта(X)

Сертификаты/ Документы

 | 

 | 

Номинальный размер

Сплав на основе меди 3S

Номинальный размер согласно DIN

1

Длина (l3)

57 мм

Внутренняя длина (L 2)

13 мм

Ширина (b1)

30 мм

Внутренняя ширина (B2)

15,2 мм

Толщина (s2)

8 мм

DIN

3015-2

Материал

Сталь

Поверхность

Цинк-никель

Артикул
Материал клиента №

Опасный материал

Информация о продукте

Технические паспорта()

Технические паспорта ()

Данные CAD  | 

Сертификаты/ Документы

 | 

 | 

Техническая информация