Розетка с заземляющим контактом
Розетка с зазем. конт. и мемб. уплотнением
МУФТА-RUBBER-16A-250V
Цена за Выбранная упаковочная единица | Индивидуальные цены отображаются после входа в систему
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 125 000 видов продукции
- Оптимизированная область захвата обеспечивает улучшенное крепление для надежной вставки и извлечения розетки
- С защитой от перегибов (мембранное уплотнение) и усилительным кольцом для увеличения срока службы кабеля
Технические паспорта(X)
Для использования в помещении
Номинальный ток | 16 A |
Номинальное напряжение | 250 В перем. тока |
Степень защиты IP | IP 20 |
Диаметр кабеля, макс. | 13 мм |
Конструкция | Без крышки |
Материал | Каучук-пластик |
Цвет | Черный цвет |
Выбрать цвет RAL
ВНИМАНИЕ: Отображаемый на экране цвет отличается от реального цветового оттенка!