Вставка кольцевая для корпуса зажима премиум-класса
DIN 3015-1 и 2, премиум, SA
RI-INSERT-DIN3015-SA-SZ6-5S-32
Цена за Выбранная упаковочная единица | Индивидуальные цены отображаются после входа в систему
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 125 000 видов продукции
Технические паспорта(X)
Внутренний диаметр (D) | 32 мм |
Внешний диаметр (D1) | 38 мм |
Номинальный размер | 5S/3 - 6/6 |
DIN | 3015 |
Материал | Термопластичный полиолефин-эластомер |
Твердость по Шору A | 73 +/- 3 |
Подходит для | RI-хомуты |