Кабельный ответвительный ящик Q4
Кабельный ответвительный ящик Q4
КОРОБКА-УСТ.-VDE-IP20-56X40X23MM
Цена за Выбранная упаковочная единица | Индивидуальные цены отображаются после входа в систему
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 125 000 видов продукции
Технические паспорта(X)
Длина x ширина x высота | 56 x 40 x 23 мм |
Количество кабельных вводов | 4 шт. |
Степень защиты IP | IP 20 |
Номинальное напряжение | 400 В перем. тока |
Температурный диапазон применения, мин./макс. | -25 к 40 °C |
Цвет | Подобно бледно-серому цвету RAL 7035 |
Не содержит галогенов | Да |
Не содержит силикона | Да |