Добро пожаловать в Вюрт Германия Только для коммерческих организаций Контакты +49 7940 15-2400

Кабельный ответвительный ящик Q12

Кабельный ответвительный ящик Q12
КОРОБКА-УСТ.-VDE-IP20-85X85X37MM

Артикул 097505045
EAN 4048539488469

-,--
Цена за Выбранная упаковочная единица
| Индивидуальные цены отображаются после входа в систему

Просмотреть доступность в филиале Würth
Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 125 000 видов продукции

With external fastening tabs (cross hole and slotted hole for later corrections)
Информация о продукте

Технические паспорта(X)

Сертификаты/ Документы

 | 

 | 

Длина x ширина x высота

85 x 85 x 37 мм

Количество кабельных вводов

15 шт.

Количество кабельных вводов на этаж

3 шт.

Степень защиты IP

IP 20

Номинальное напряжение

400 В перем. тока

Температурный диапазон применения, мин./макс.

-25 к 40 °C

Цвет

Подобно бледно-серому цвету RAL 7035

Не содержит галогенов

Да

Не содержит силикона

Да

Артикул
Материал клиента №

Опасный материал

Информация о продукте

Технические паспорта()

Технические паспорта ()

Данные CAD  | 

Сертификаты/ Документы

 | 

 | 

Техническая информация