Двухполюсный тестер Универсальный тестер Pro II с ЖК-дисплеем
Двухпол. тест. напр. ProII с ЖК-дисп.
ТЕСТЕР-MULTI-PROII-1000В-LCD-IP65
Цена за Выбранная упаковочная единица | Индивидуальные цены отображаются после входа в систему
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 125 000 видов продукции
Испытательное оборудование с максимальным уровнем безопасности
(CAT IV 1000 В)
Предварительная настройка не требуется, интуитивно понятное управление
Автоматический выбор диапазона измерения
Напряжения могут отображаться без батареи
Визуальное, акустическое и вибрационное предупреждение от 35 В переменного/постоянного тока при работе с батареями.
Тестирование FI/RCD при помощи двух кнопок
Преднамеренное срабатывание переключателя FI облегчает активацию кнопки таким образом, чтобы можно было измерить защитный проводник.
Отвинчиваемый адаптер для тестового щупа 4 мм
- Улучшенное удержание в розетке с защитными контактами и розетке CEE
- Подходит для узких тестовых отверстий
Энергосберегающий
Автоматическое выключение устройства
Выполнение тестирования без контакта с пальцами позволяет носить защитную одежду
Технические паспорта(X)
Длина | 300 мм |
Индикация | ЖК дисплей |
Мин./макс. диапазон напряжения переменного тока | 3-1000 В перем. тока |
Диапазон напряжения пост. тока, мин./макс. | 4-1400 В пост. тока |
Частота, мин./макс. | 0 / 500 Гц |
Проверка целостности цепей, сопротивление, мин./макс. | 0-5 кОм |
Проверка фаз, напряжение, мин. | 100 В перем. тока |
Переключаемая нагрузка | 30 мА при 230 В перем. тока |
Тестирование диодов | Да |
Проверка полярности | Да (- дюйм. ЖКД) |
Дисплей PELV | Визуальный |
Отображение мин./макс. электрического сопротивления | 10-199,9 кОм |
Отображение частоты, мин./макс. | 0-500 Гц |
Степень защиты IP | IP 65 |
Категория защиты от перенапряжения | CAT IV/1000 V |
Наименование аккумулятора/батареи | 1,5 В Микро AAA |
Количество аккумуляторов/батарей | 2 шт. |
Длина x ширина x глубина | 300 x 75 x 20 мм |
Выбрать цвет RAL
ВНИМАНИЕ: Отображаемый на экране цвет отличается от реального цветового оттенка!