Кожух для канистры ORSY®protec
Кожух для канистры Orsyprotec
КОЖУХ-ЗАЩИТНЫЙ-ORSYPROTEC
REFILLOMAT
Цена за Выбранная упаковочная единица | Индивидуальные цены отображаются после входа в систему
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 125 000 видов продукции
Электропроводящий кожух для всех канистр 20 л с любыми действующими веществами REFILLOmat
- Согласно TRbF 143 (Технический регламент для легковоспламеняющихся жидкостей) использование пластмассовых переносных емкостей объемом более 5 л для хранения легковоспламеняющихся жидкостей с температурой вспышки до 35°C возможно только в том случае, если емкости
обладают достаточной проводимостью статического электричества или
поставляются в надлежащих электропроводящих кожухах для хранения.
Электропроводность и изоляция
Защита от электростатического заряда в соответствии с требованиями TRbF 143.
Благодаря нажимному соединению совместим с кабелем заземления ORSYprotect
Простота и правильность заземления (выравнивания потенциалов).
Влагоотталкивающее покрытие
Возможно хранение во влажной среде или длительное хранение.
Экспертное заключение TÜV Hessen
Допускается использование только в сочетании с кабелем заземления.
Технические паспорта(X)
Выбрать цвет RAL
ВНИМАНИЕ: Отображаемый на экране цвет отличается от реального цветового оттенка!