Набор для нарезания резьбы NES123
Инструмент для нарезки наруж. резьбы NES 1-2-3
СЪЕМНИК-NES 123A 4-152MM-ДЛЯ ГРУЗ. АВТО
Цена за Выбранная упаковочная единица | Индивидуальные цены отображаются после входа в систему
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 125 000 видов продукции
Технические паспорта(X)
Все секторы, автомобилестроение, коммерческий транспорт, металлообработка, строительные услуги, строительство, цеха
- Простая регулировка под диаметр и шаг резьбы
- Не требуется дополнительная калибровка
- Можно использовать по левой и правой резьбе
- Для метрических и британских стандартов резьбы с углом профиля 60°
- Поставляется в пластмассовом футляре с формованной вставкой
Количество деталей | 6 шт. |
Диаметр, мин. | 4 мм |
Диаметр, макс. | 152 мм |
Диаметр, мин./макс. | 4-152 мм |
Вес продукта (на 1 шт.) | 4300 г |