Наконечники испытательные Mini для измерительных проводов
Наконечник испытательный Mini для измерительного провода
ЩУП-НАКОНЕЧНИК-ТОНКИЙ-50В-КОМПЛ-2ШТ
Цена за Выбранная упаковочная единица | Индивидуальные цены отображаются после входа в систему
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 125 000 видов продукции
- Иглообразный испытательный наконечник из пружинной стали, совместимый со всеми 4-миллиметровыми измерительными проводами или вставными разъемами
- Идеально подходит для создания контактов в системах управления, таких как топливные форсунки, датчики MAP, датчики TPS и атмосферостойкие соединители
- Модульная конструкция подходит для всех 4-миллиметровых вставных разъемов
- <50 В
Технические паспорта(X)
Диаметр гнезда подключения | 4 мм |
Номинальное напряжение, макс. | 50 В пост. тока |