Цифровой мультиметр MM 600 TRMS
Цифровой мультиметр TRMS
МУЛЬТИМЕТР-ЦИФРОВОЙ-MM600-TRMS
Цена за Выбранная упаковочная единица | Индивидуальные цены отображаются после входа в систему
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 125 000 видов продукции
Würth MM 600, сертифицированный для безопасного использования в среде CAT IV 600 В, предлагает основные функции для обнаружения неисправностей и многочисленных проблем в электрических и электронных системах.
Характеристики:
- Подходит для измерения переменного/постоянного тока, напряжения переменного/постоянного тока, сопротивления, пропускной способности и проверки диодов
- Может использоваться для напряжения переменного/постоянного тока до 600 В и переменного/постоянного тока до 10 А
- Измерения сопротивления до 20 МОм
- Бесконтактный тестер напряжения (оптический и акустический) для быстрого обнаружения обрыва кабеля
- Функция удержания дисплея
- Автоматическое отключение через 15 минут
- Входы с предохранителями для защиты измерительного прибора
- ЖК-дисплей на 2000 знаков
- Соответствует стандарту EN 61010-2-033
Используйте средства индивидуальной защиты в соответствии с классом измерения.
Технические паспорта(X)
Электроустановки, сборка распределительных шкафов, солнечные технологии, E-K гибрид, стандартные электрические и электронные системы.
Индикация | 2 000 разрядов |
Диапазон измерения напряжения, мин./макс. | 1 мВ перем. тока-600 В перем. тока |
Диапазон измерения напряжения 2, мин./макс. | 0,1 мВ пост. тока-600 В пост. тока |
Диапазон измерения тока, мин./макс. | 0,1 µA/AC-10 А перем. тока |
Диапазон измерения тока 2, мин./макс. | 0,1 µA/AC-10 А пост. тока |
Диапазон измерения напряжения 2, мин. | 0.1 мВ пост. тока |
Диапазон измерения напряжения 2, макс. | 600 В пост. тока |
Диапазон измерения электрического сопротивления, мин./макс. | 0,1 Ом-20 МОм |
Автоматическая система отключения | 15 мин |
Категория защиты от перенапряжения | CAT IV/600 V |
Степень защиты IP | IP 20 |
Наименование аккумулятора/батареи | 1,5 В Микро AAA |
Количество аккумуляторов/батарей | 2 шт. |
Длина x ширина x высота | 170 x 90 x 38 мм |
Выбрать цвет RAL
ВНИМАНИЕ: Отображаемый на экране цвет отличается от реального цветового оттенка!
Выбрать цвет RAL
ВНИМАНИЕ: Отображаемый на экране цвет отличается от реального цветового оттенка!