Компактный цифровой мультиметр
Компактный цифровой мультиметр
МУЛЬТИМЕТР-ЦИФРОВОЙ-MINI
Цена за Выбранная упаковочная единица | Индивидуальные цены отображаются после входа в систему
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 125 000 видов продукции
Прочный, прорезиненный корпус, с защитой от попадания воды, и мембранная клавиатура.
Тестовые провода можно прикрепить к задней части устройства; это защищает их от повреждений и предотвращает травмы от измерительных наконечников.
Бесконтактная проверка напряжения
Постоянно присоединенные тестовые провода, сохранение данных, тестирование диодов, проверка целостности цепи, встроенный светодиодный карманный фонарь и автоматическое обнаружение диапазона.
Диапазоны измерений:
- Сопротивление 0 –20 МОм
- 0 – 600 В переменного тока
- 0 – 600 В постоянного тока
ЖК-дисплей на 2000 знаков
Источник питания: 2 микробатареи
Категория перенапряжения: CAT III 1000 В
Степень защиты: IP 54
Автоматическое отключение по истечении 15 минут
Масса: 145 г
Технические паспорта(X)
Индикация | ЖК дисплей |
Диапазон измерения напряжения, мин./макс. | 0,5 В перем. тока-600 В перем. тока |
Диапазон измерения напряжения 2, мин./макс. | 0,5 В пост. тока-600 В пост. тока |
Диапазон измерения напряжения 2, мин. | 0.5 В пост. тока |
Диапазон измерения напряжения 2, макс. | 600 В пост. тока |
Диапазон измерения электрического сопротивления, мин./макс. | 0 Ом-20 МОм |
Автоматическая система отключения | 15 мин |
Категория защиты от перенапряжения | CAT III/1000 V |
Степень защиты IP | IP 54 |
Наименование аккумулятора/батареи | 1,5 В Микро AAA |
Количество аккумуляторов/батарей | 2 шт. |
Длина x ширина x высота | 104 x 55 x 32,5 мм |