Детектор проводки MD 12
Детектор проводки MD 12
ДЕТЕКТОР-СКРЫТОЙ-ПРОВОДКИ-MD12
Цена за Выбранная упаковочная единица | Индивидуальные цены отображаются после входа в систему
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 125 000 видов продукции
Автоматическая калибровка
Самое быстрое возможное использование, никаких ошибок при измерении.
Беспрепятственное обнаружение
кабелей под напряжением и без напряжения.
Четкие направляющие отверстия
С трехцветным светодиодным кольцом и точным указанием центра объекта с помощью шкалы "обнаружения центра".
Дисплей с подсветкой
Отличная читаемость даже при плохом освещении.
3 режима обнаружения
Режим для гипсокартона, режим для металла, режим для кабелей под напряжением
Технические паспорта(X)
Для использования с черными металлами, цветными металлами, деревянными подструктурами и проводами под напряжением.
Макс. глубина обнаружения | 120 мм |
Глубина обнаружения стали | 120 мм |
Глубина обнаружения меди | 80 мм |
Глубина обнаружения токоведущей линии | 50 мм |
Глубина обнаружения деревянного основания | 38 мм |
Автоматическая система отключения | 5 мин |
Наименование аккумулятора/батареи | Блок 9В; 6LR61; 6AM6 |
Количество аккумуляторов/батарей | 1 шт. |
Длина | 200 мм |
Ширина | 85 мм |
Высота | 32 мм |
Выбрать цвет RAL
ВНИМАНИЕ: Отображаемый на экране цвет отличается от реального цветового оттенка!