Linse for vernebrille Andromeda®
Reserveglass til briller med full sikt, Andromeda
RESERVEGLASS KLART TIL ANDROMEDA
ANDROMEDA
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
100 % UV-beskyttelse opptil 400 nm
Fargen på linsen | Klar |
Materialet til sikkerhetslinser | Polykarbonat |
UV-beskyttelse | 400 nm |
EN-standard | 166 |
Mekanisk styrke | B (120m/s) |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.