Облегченная серия, тип LN простой PP
Облегченная серия, тип LN простой PP
Цена за Выбранная упаковочная единица | Индивидуальные цены отображаются после входа в систему
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 125 000 видов продукции
Технические паспорта(X)
Материал | Полипропилен (ПП) — PP |
Цвет | Зелен. |
Номинальный размер | 1 |
Внутренний диаметр (d1) | 6 мм |
Внутренний диаметр 2 (d2) | 6,8 мм |
Расстояние между отверстиями (e1) | 9 мм |
Расстояние до трубы (L3) | 7 мм |
Длина (l1) | 22 мм |
Ширина (b4) | 14,5 мм |
Высота (h1) | 13,5 мм |