Розетка соединит.пуст.стена
Розетка соединит.пуст.стена
КОРОБКА-УСТАН.-HWD-H45MM/D35MM
Цена за Выбранная упаковочная единица | Индивидуальные цены отображаются после входа в систему
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 125 000 видов продукции
Технические паспорта(X)
Глубина | 45 мм |
Диаметр фрезерного отверстия | 35 мм |
Подходит для толщины плиты | 5 - 25 мм |
Варианты соединения | NYM-кабель 3 x 1,5мм² |
Количество кабельных вводов | 1 шт. |
Количество соединительных патрубков | 0 шт. |
Не содержит галогенов | Нет |
Герметичность по EnEV / закон об энергоэффективности зданий (GEG) | Нет |
Пламезамедляющий | 850°C |
Степень защиты IP | IP 30 |
Материал | Полипропилен (ПП) — PP |
Выбрать цвет RAL
ВНИМАНИЕ: Отображаемый на экране цвет отличается от реального цветового оттенка!