Ультразвуковой детектор утечки HVCA, 2 в 1
Ультразвуковой детектор утечки HVCA, 2 в 1
Цена за Выбранная упаковочная единица | Индивидуальные цены отображаются после входа в систему
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 125 000 видов продукции
Технические паспорта(X)
Аккумуляторная батарея/стационарная батарея | Нет |
Количество аккумуляторов/батарей | 2 шт. |
Вес аккумулятора/батареи | 38 г |
Тип аккумулятора/батареи | Щелочь |
Вес несущей подложки | 20 г |
Ширина | 305 мм |
Высота | 85 мм |
Длина | 345 мм |
Номинальное напряжение | 8.4 В пост. тока |
Директива WEEE (возврат использованных электроприборов) | 5 |