Розетка электр., двойная, монтаж.заподлицо, герм.
Розетка электр., двойная, монтаж.заподлицо, герм.
КОРОБКА-УСТАН-ГЕРМ-H67/D60
Цена за Выбранная упаковочная единица | Индивидуальные цены отображаются после входа в систему
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 125 000 видов продукции
Технические паспорта(X)
Высота | 67 мм |
Длина x ширина | 150 x 79 мм |
Монтажный диаметр (Ø) | 60 мм |
Количество/тип кабелей/вводов трубы | 3 EN 16, 12 + 1 EN 20 |
Пламезамедляющий | 650°C |
Степень защиты IP | IP 20 |
Материал | Полипропилен (ПП) — PP |
Не содержит галогенов | Да |
Диаметр (Ø) | 60 мм |
Выбрать цвет RAL
ВНИМАНИЕ: Отображаемый на экране цвет отличается от реального цветового оттенка!