Einhängeschiene flach
Einhängeschiene mit Befestigungsbohrung flach
COF-SCHIENE-VORGEBOHRT-800MM
Art.-Nr. 1967780140
EAN 4066783744933
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die Einhängeschiene
- als sichere Halterung für jegliche CLIP-O-FLEX® Profile können die Einhängeschienen an Oberflächen wie Werkbänken, Wägen oder Maschinen angebracht werden
- innerhalb der Schiene können Sie Elemente flexibel einhängen und horizontal verschieben
Ihre Vorteile:
Individuell
Arbeitsplatz nach persönlichen Bedürfnissen einrichten
Flexibel
auf wechselnde Arbeitsabläufe reagieren und schnell umrüsten
Übersichtlich
Überblick über Werkzeuge und Arbeitsmaterialien ermöglicht schnellen und einfachen Zugriff
Mobil
überall einsatzbereit und einfach mitzuführen, erspart unnötige Wege
Ordentlich
Arbeitsmaterialien sicher und übersichtlich verstauen und dadurch kostbare Arbeitsfläche freihalten
Ergonomisch
Arbeitsmaterialien mühelos griffbereit und dadurch schonend für jeden Anwender
Datenblätter(X)
Länge | 800 mm |
Breite | 38 mm |
Höhe | 20,5 mm |
Werkstoff | Aluminium |
Oberfläche | Eloxiert |