Einhängeschiene flach

Einhängeschiene ohne Befestigungsbohrung flach
COF-SCHIENE-UNGEBOHRT-3000MM

Art.-Nr. 0960070110

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Einhängeschiene flach

Art.-Nr. 0960070110

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x1 St.
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ohne Befestigungsbohrung und Abdeckung

Die Einhängeschiene



- als sichere Halterung für jegliche CLIP-O-FLEX® Profile können die Einhängeschienen an Oberflächen wie Werkbänken, Wägen oder Maschinen angebracht werden



- innerhalb der Schiene können Sie Elemente flexibel einhängen und horizontal verschieben



Ihre Vorteile:



Individuell


Arbeitsplatz nach persönlichen Bedürfnissen einrichten



Flexibel


auf wechselnde Arbeitsabläufe reagieren und schnell umrüsten



Übersichtlich


Überblick über Werkzeuge und Arbeitsmaterialien ermöglicht schnellen und einfachen Zugriff



Mobil


überall einsatzbereit und einfach mitzuführen, erspart unnötige Wege



Ordentlich


Arbeitsmaterialien sicher und übersichtlich verstauen und dadurch kostbare Arbeitsfläche freihalten



Ergonomisch


Arbeitsmaterialien mühelos griffbereit und dadurch schonend für jeden Anwender

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Länge

3000 mm

Breite

38 mm

Höhe

20,5 mm

Werkstoff

Aluminium

Oberfläche

Eloxiert

Art.-Nr. Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen