Коробка монтажная для установки заподлицо ELMO
Коробка монтажная для установки заподлицо ELMO
КОРОБКА-УСТАН.-VDE-EN25-H42MM/D60MM
ELMO
Цена за Выбранная упаковочная единица | Индивидуальные цены отображаются после входа в систему
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 125 000 видов продукции
Технические паспорта(X)
Конструкция | Without device screws |
Высота | 42 мм |
Монтажный диаметр (Ø) | 60 мм |
Количество/тип кабелей/вводов трубы | 6 + 1 EN 20, 2 EN 25 |
Пламезамедляющий | 650°C |
Степень защиты IP | IP 20 |
Материал | Полистирол — PS |
Не содержит галогенов | Да |
Диаметр (Ø) | 60 мм |
Выбрать цвет RAL
ВНИМАНИЕ: Отображаемый на экране цвет отличается от реального цветового оттенка!