Пластина стопорная, DIN3015-2 SIP W2
Пластина стопорная, DIN3015-2 SIP W2
SECPLT-DIN3015-2-SIP-W2-SZ5S/3
Цена за Выбранная упаковочная единица | Индивидуальные цены отображаются после входа в систему
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 125 000 видов продукции
Технические паспорта(X)
![]() | |
Номинальный размер | Сплав на основе меди 5S |
Номинальный размер согласно DIN | 3 |
Длина (l3) | 85 мм |
Внутренняя длина (L 2) | 40 мм |
Ширина (b1) | 30 мм |
Внутренняя ширина (B2) | 15,5 мм |
Толщина (s2) | 8 мм |
DIN | 3015-2 |
Материал | Сталь |
Поверхность | Фосфатированное исполнение |