Добро пожаловать в Вюрт Германия Только для коммерческих организаций Контакты +49 7940 15-2400

Ун. пер./роз. для накл. монтажа и влаж.помещ.

Ун. пер./роз. для накл. монтажа и влаж.помещ.

Артикул 0978804009
EAN 4050642524118

-,--
Цена за Выбранная упаковочная единица
| Индивидуальные цены отображаются после входа в систему

Просмотреть доступность в филиале Würth
Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 125 000 видов продукции

Screwless terminals for conductor cross-sections up to 2.5 mm²
Информация о продукте

Технические паспорта(X)

Сертификаты/ Документы

 | 

 | 

Цвет

Серый цвет

Номинальное напряжение

250 В перем. тока

Номинальный ток выключателя

10 A

Номинальный ток розетки

16 A

Степень защиты IP

IP 44

Материал

Термопласт

Не содержит галогенов

Да

Артикул
Материал клиента №

Опасный материал

Информация о продукте

Технические паспорта()

Технические паспорта ()

Данные CAD  | 

Сертификаты/ Документы

 | 

 | 

Техническая информация